GHIL 32C-610 Borestænger med indvendig kølemiddelforsyning til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 2800577
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800577
EAN/GTIN 7291075030099
Producentnummer 2800577
L-nummer L23920 2217

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26,2 mm
  • Dmin afstivning 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven