GHIR 25C-510 Borestænger med indvendig kølemiddelforsyning til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 2800572
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800572
EAN/GTIN 7291075030051
Producentnummer 2800572
L-nummer L23920 1897

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 5,3 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven