{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 50 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 75 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Indvendig køling | nej | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 14 mm | |
Skaftbredde b | 20×20 mm | |
Skrue | 279816 4 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278043 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406601928 | |
Producentnummer | 278043 50/75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skærholder Medium-Plus til planindstik 50/75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.121,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
921,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
997,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. skæredybde tmaks | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skrue | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Stikbredde W | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Indsatstype | Højre | højre | højre | Højre | Højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |