Skærholder Medium-Plus til planindstik 35/50 mm

Art.-nr.: 278043 35/50
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 35 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 50 mm
Indsatstype Højre
Indvendig køling nej
Stikbredde W 3; 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 14 mm
Skaftbredde b 20×20 mm
Skrue 279816 4
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278043 35/50
EAN/GTIN 4062406601911
Producentnummer 278043 35/50

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).
Til stikplatter nr. 278029278036.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven