{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30 mm | |
Midterforskydning L3 | 14,5 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 60 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Skrue | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 278023 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381653 | |
Producentnummer | 278023 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Borestang til stikdrejning 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.026,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.026,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Indsatstype | højre | højre | Venstre | venstre |
Midterforskydning L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Produkttype | Borestang | Borestang | Borestang | Borestang |