{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Indsatstype | højre | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 40 mm | |
Midterforskydning L3 | 23 mm | |
Pladehøjde L2 | 15 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Vendeplatteskrue | 279815 13 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273914 32 | |
EAN/GTIN | 4045197763143 | |
Producentnummer | 273914 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Borestang 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.026,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.026,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Indsatstype | højre | Venstre | venstre | højre |
Midterforskydning L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Produkttype | Borestang | Borestang | Borestang | Borestang |