{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Stikbredde W | 3 mm; 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skrue | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Producentnummer | 278017 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stikdrejeholder 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
707,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
axial grooving possible | nej | nej | nej |
Overall length L | 120 | 125 | 129 |
Through-coolant | ja | nej | nej |
Head length L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Shank size | 20 | 20 | 20 |
Application type | højre | højre | højre |
Functional width L4 | 20 | 25,2 | 20 |