{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Stikbredde W | 3 mm; 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 21 mm | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde L | 129 mm | |
Skrue | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 278015 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381394 |