{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 32 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 65 mm | |
Bredde b2 | 2,6 mm | |
Højde, h1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 278005 32 | |
EAN/GTIN | 4062406380779 | |
Producentnummer | 278005 32 |