Stikklinge 26 mm

Art.-nr.: 278005 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klingehøjde h5 26 mm
    Indsatstype neutral
    Indvendig køling nej
    Til maks. emne-⌀ 60 mm
    Bredde b2 2,6 mm
    Højde, h1 21,4 mm
    Samlet længde L 110 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 278005 26
    EAN/GTIN 4062406380762
    Producentnummer 278005 26

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029278036.

    Passer til:

    Klinge til afstikningsplatter nr. 278029278036.

    Advarsel:

    Spænding af stikplatten er kun muligt i kombination med grundholder nr. 278008 og 278009. Stikplatten kan let udskiftes ved bare at løsne den forreste skrue på grundholderens klemliste.

    Bemærk:

    Fra 14 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven