Indstiksplatte Hel radius 3 mm

Art.-nr.: 275045 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    140,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 3 mm
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Type HB9140
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 275045 3
    EAN/GTIN 4062406378752
    Producentnummer 275045 3

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    130
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Skærholder nr. 274030274134.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven