Skærholder Medium-Plus til planindstik 244/350 mm

Art.-nr.: 274030 244/350
Rabat
1866,05 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 244 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 350 mm
Indsatstype højre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 30 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274030 244/350
EAN/GTIN 4062406093839
Producentnummer 274030 244/350

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048. D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven