Indstiksplatte neutral 3 mm

Art.-nr.: 275021 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    130,97  DKK / styk
  • fra 10 styk
    109,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB9035
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275021 3
EAN/GTIN 4062406378318
Producentnummer 275021 3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 274030274134.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven