Indstiksplatte neutral 4 mm

Art.-nr.: 275000 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    182,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB9035
Belægning TiCN
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275000 4
EAN/GTIN 4062406098322
Producentnummer 275000 4

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med slebne flanker.

Passer til:

Skærholder nr. 274010274026.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven