{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Indsatstype | venstre | |
Skaftholder, type | HSK63 | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Indvendig køling | ja | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montageskrue | 279815 9 | |
Klemmeskrue | 279815 24 | |
Klemmeliste | 279928 7 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 274531 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4067263112426 | |
Producentnummer | 274531 HSK63 |