TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 6/0,35mm

Art.-nr.: 274224 6/0,35
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 150 m/min
Stikbredde W 6 mm
Hjørneradius R 0,35 mm
Type IC808
Tolerance stikbredde w 0,05 mm
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,2 mm/o
Antal skift/skær 1
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse TNF 6M-IQ IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274224 6/0,35
EAN/GTIN 7291075310610
Producentnummer 6200480

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven