DOVEIQGRIP THD-klemholdere 32/16 mm

Art.-nr.: 274141 32/16
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftstørrelse 32 mm
Stikbredde W 16 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
WB 14,8 mm
Længde på udhæng 40 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse THDL 3232-16T40-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274141 32/16
EAN/GTIN 7291075316858
Producentnummer 2861153

Betegnelse

Udførelse:

Til udvendig stilbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven