{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafthøjde h | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde Li alt | 70 mm | |
til klingehøjde h5 | 19 mm | |
Klemmeliste | 279928 4 | |
Klemmeskrue | 279815 23 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 274093 16 | |
EAN/GTIN | 4062406805876 | |
Producentnummer | 274093 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-grundholder med aftagelig klemmeliste 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
827,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.403,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Ansatslængde b | 17 mm | 20 mm | ||
Samlet længde Li alt | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Klemmeskrue | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder |