{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
til klingehøjde h5 | 19 mm | |
Klemmeskrue | 279816 8 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273896 16 | |
EAN/GTIN | 4062406351960 | |
Producentnummer | 273896 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundholder 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
834,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.482,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 19 | 19 | 19 |
Ansatslængde b | 20 | 17 | |
Skaftbredde b3 | 36 | 35 | |
Samlet længde Li alt | 80 | 61 | 76 |
h3 | 32 | 35 | |
Klemmeskrue | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder |