Skærholder Heavy-Duty til planindstik 64/100 mm

Art.-nr.: 274076 64/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Min. 1. indstiks-⌀ D1 64 mm
    Maks. 1. indstiks-⌀ D2 100 mm
    Indsatstype Venstre
    Systemnøgle ja
    Stikbredde W 8 mm
    Maks. skæredybde tmaks 50 mm
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274076 64/100
    EAN/GTIN 4062406095338
    Producentnummer 274076 64/100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skæreplatter nr. 275021275048.

    Anvendelse:

    Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

    Advarsel:

    Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
    D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven