Skærholder Heavy-Duty til planindstik 184/250 mm

Art.-nr.: 274074 184/250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 184 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 250 mm
Indsatstype højre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 50 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274074 184/250
EAN/GTIN 4062406094904
Producentnummer 274074 184/250

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven