Skærholder Medium til planindstik 22/35 mm

Art.-nr.: 274024 22/35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 22 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 35 mm
Indsatstype højre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 14 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274024 22/35
EAN/GTIN 4062406094683
Producentnummer 274024 22/35

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275000275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven