• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Indstiksplatte Hel radius, HU9310, Stikbredde W: 4mm

Art.-nr.: 275015 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HU9310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275015 4
EAN/GTIN 4062406612634
Producentnummer 275015 4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 274010274026.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven