Skærholder Medium til planindstik 29/40 mm

Art.-nr.: 274014 29/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Min. 1. indstiks-⌀ D1 29 mm
    Maks. 1. indstiks-⌀ D2 40 mm
    Indsatstype højre
    Systemnøgle ja
    Stikbredde W 3 mm
    Maks. skæredybde tmaks 14 mm
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274014 29/40
    EAN/GTIN 4062406094485
    Producentnummer 274014 29/40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skæreplatter nr. 275000275015.

    Anvendelse:

    Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

    Advarsel:

    Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven