Borestang 16/20 mm

Art.-nr.: 273963 16/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 20 mm
    Spændehøjde L2 15 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Vendeplatteskrue 279810 1
    aksial stikning mulig ja
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273963 16/20
    EAN/GTIN 4062406128142
    Producentnummer 273963 16/20

    Betegnelse

    Udførelse:

    • HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
    • Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplatte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven