Skæreplatte rektangulær profil, HB720, ⌀ Dmin indstik D1/D2: 8/12Lmm

Art.-nr.: 273973 8/12L
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin indstik D1/D2 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB720
Plattetykkelse T 10,7 mm
Spids-midte-afstand L3 9 mm
Maks. skæredybde tmaks 5 mm
Radius R 0,2 mm
Stikbredde W 2 mm
Tilspænding f 0,01 mm/o - 0,02 mm/o
Belægning TiCN
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273973 8/12L
EAN/GTIN 4062406127923
Producentnummer 273973 8/12L

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Advarsel:

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.
Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.
D1 = Dmin indvendig Ø.
D2 = Dmin udvendig Ø.
L-version med større indstiksdybde tmax.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven