{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | NP | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Hjørneradius R | 0,8 mm | |
Type | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 4 mm | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f stikdrejning | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Tilspænding f indstikning | 0,05 mm/o - 0,09 mm/o | |
Skæredybde ap min | 0,05 mm | |
Skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Antal skift/skær | 5 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273959 2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389661 | |
Producentnummer | 3336638 |