{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 17 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 4 mm | |
Hovedlængde L1 | 17 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHLS 20-17 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273951 20/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389500 | |
Producentnummer | 3324374 |