{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | C | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Plattestørrelse ⌀ d | 34 mm | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Hjørneradius R | 0,3 mm | |
Type | IC908 | |
Tolerance stikbredde w | 0,02 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 10 mm | |
Tolerance, hjørneradius R | 0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,3 mm/o | |
Antal skift/skær | 5 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | PENTA 34N400C030 IC908 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273939 4/34 | |
EAN/GTIN | 7291075289572 | |
Producentnummer | 6003539 |