PENTACUT 24N-J/34N-J skæreforsatser 2/34 mm

Art.-nr.: 273937 2/34
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder J
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Plattestørrelse ⌀ d 34 mm
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,15 mm
Type IC908
Tolerance stikbredde w 0,02 mm
Indstiksdybde tmaks 8,5 mm
Tolerance, hjørneradius R 0,02 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie PENTACUT
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PENTA 34N200J020 IC908
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273937 2/34
EAN/GTIN 7291075326499
Producentnummer 6004619

Betegnelse

Udførelse:

Positiv spånformer. Blødt skærende. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven