• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder konkav til planindstik, højre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 26/39mm

Art.-nr.: 273890 26/39
Rabat
1907,17 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 26 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 39 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 13 mm
Spændeskrue 279815 9
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273890 26/39
EAN/GTIN 4045197516626
Producentnummer 273890 26/39

Betegnelse

Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. 273840273851.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven