{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 67 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 100 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 13 mm | |
Spændeskrue | 279815 9 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273890 67/100 | |
EAN/GTIN | 4045197516664 | |
Producentnummer | 273890 67/100 |