{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 28 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 48 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 119,5 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273860 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197581983 | |
Producentnummer | 273860 25/4 |