{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 28 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 45,5 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 92,5 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273860 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197581969 | |
Producentnummer | 273860 16/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1475,08 DKK
737,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1475,08 DKK
737,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | ja | ja | ja | nej | nej | nej | nej | ja | nej |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | ja | ja | ja | ja | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 45,5 mm | 31 mm | 37 mm | 37 mm | 37,5 mm | 31,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Stikbredde W | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Indstiksdybde tmaks | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 20 mm | 15 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |