Eco-klemholdere 16 mm

Art.-nr.: 273841 16
Rabat
1333,53 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftbredde b 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Samlet længde L 72 mm
L2 18,5 mm
Skrue 279815 9
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273841 16
EAN/GTIN 4045197517395
Producentnummer 273841 16

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholdere nr. 273881; 273887 og 273891.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. 317900319886 og GARANT eco-klingeholder nr. 273880273891. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-klemholdere  16 mm

Eco-klemholdere 16 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1333,53 DKK
629,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1333,53 DKK
629,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1162,18 DKK
549,07  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 72 mm 79 mm
Indvendig køling ja ja ja
Skaftbredde b 16 mm 16 mm
Skrue 279815 9 279815 9 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Indsatstype Venstre Venstre Venstre
Serie Eco Eco Eco
Produkttype Klemholder Klemholder Klemholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven