Borestang til stikdrejning 25/3 mm

Art.-nr.: 273790 25/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
tmaks indvendig bearbejdning 6 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 19 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 40 mm
Samlet længde L 250 mm
Skrue 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Anvendelsesområde Radial indvendig indstikning
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273790 25/3
EAN/GTIN 4045197485281

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (>1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ DS / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven