{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 4,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 16 mm | |
Midterforskydning L3 | 9,5 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 30 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skrue | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Anvendelsesområde | Radial indvendig indstikning | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273790 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720979 |