HELIGRIP HFHR kompakte klemholdere forstærket 40-48 mm

Art.-nr.: 273768 40-48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HELI-GRIP
    Stikbredde W 4 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Indstiksdybde tmaks 25 mm
    Hovedlængde L1 44 mm
    B 20 mm
    Samlet længde L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 20,6 mm
    H 20 mm
    aksial stikning mulig ja
    Producentbetegnelse HFHR 20-40-4T25
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273768 40-48
    EAN/GTIN 7291075032833
    Producentnummer 2500153

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til aksial indstikning og plandrejning.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 273403273413.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven