{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | T | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 200 m/min | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Type | IC808 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,9 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,16 mm/o - 0,21 mm/o | |
Tilspænding f indstikning | 0,09 mm/o - 0,14 mm/o | |
Tilspænding f aksialstik | 0,1 mm/o - 0,24 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,15 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skæredybde ap min | 0,25 mm | |
Skæredybde ap maks | 2,4 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | GRIP 4002Y IC808 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273407 4/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075028775 | |
Producentnummer | 6200322 |