Stikdrejeholder 45° 25/2

Art.-nr.: 273762 25/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
tmin 0,5 mm
min. stikbredde y 0,35 mm
Funktionsbredde L4 28 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273762 25/2
EAN/GTIN 4062406243883
Producentnummer 273762 25/2

Betegnelse

Anvendelse:

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

Bemærk:

  • ⌀Dmin = 30 mm (ved w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (ved w = 2 ).
  • Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplatte nr. 273735273739.
  • Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven