Stikdrejeholder 45° 20/3

Art.-nr.: 273762 20/3
Rabat
1110,04 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
tmin 0,7 mm
min. stikbredde y 0,5 mm
Funktionsbredde L4 23 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273762 20/3
EAN/GTIN 4045197869265
Producentnummer 273762 20/3

Betegnelse

Anvendelse:

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

Bemærk:

  • ⌀Dmin = 30 mm (ved w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (ved w = 2 ).
  • Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplatte nr. 273735273739.
  • Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft- / stikbredde w Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven