{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
tmin | 0,5 mm | |
min. stikbredde y | 0,35 mm | |
Funktionsbredde L4 | 19 mm | |
Hovedlængde L1 | 33 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273762 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243869 | |
Producentnummer | 273762 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stikdrejeholder 45°, højre, Skaft- / stikbredde w: 16/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 33 mm | 21,4 mm |
Skaftstørrelse | 16 mm | 12 mm |
Indsatstype | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder |