{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 14 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 31,5 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273757 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197584144 | |
Producentnummer | 273757 16/2 |