Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/1,5mm

Art.-nr.: 273756 16/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 7,5 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 29 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 100 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273756 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720139
Producentnummer 273756 16/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven