{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Skaftbredde b | 32 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273756 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197531636 | |
Producentnummer | 273756 32/4 |