{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 10 mm | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Skaftbredde b | 12 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273755 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197484772 | |
Producentnummer | 273755 12/2 |