Stikplatte Hel radius 5 mm

Art.-nr.: 273746 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 5 mm
    Primær anvendelse H
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Type CBN825
    Skæremateriale CBN
    Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273746 5
    EAN/GTIN 4045197643629
    Producentnummer 273746 5

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    100
    Stål < 60 HRC
    H
    100
    Stål < 67 HRC
    H
    100
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven