{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2 mm | |
Primær anvendelse | N | |
Sekundær anvendelse | Ti | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | HU7310 | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273697 2 | |
EAN/GTIN | 4067263140627 | |
Producentnummer | 273697 2 |