Afstikningsklinge HSS 26/2,2 mm

Art.-nr.: 273556 26/2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 50 mm
Samlet længde L 110 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273556 26/2,2
EAN/GTIN 4062406080631
Producentnummer 273556 26/2,2

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Afstikningsklinge HSS 26/2,2 mm

Afstikningsklinge HSS 26/2,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
891,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
872,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
476,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.298,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.298,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
715,19  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej nej nej
Til maks. emne-⌀ 50 50 75 50 50 50
Samlet længde L 110 110 110 110 110 110
Indvendig køling nej nej nej ja ja nej
Klingehøjde h5 26 26 26 26 26 26
Indsatstype neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produkttype Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven