Stikplatte neutral 3,1 mm

Art.-nr.: 273115 3,1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    98,79  DKK / styk
  • fra 10 styk
    82,32  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 3,1 mm
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7130
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273115 3,1
    EAN/GTIN 4045197600813
    Producentnummer 273115 3,1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til stikklinger nr. 273551273558.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven